Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004415 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004415 Stativzubehör
Hama 00004415 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21202003
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004415
EAN/GTIN:
     4007249044150
  • zum schnellen Wechseln der Kamera
    - Videopin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
33 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.