Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter 390 (O-Haze), 62.0 mm, coated 6,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 62.0 mm, coated 6,2 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 62.0 mm, coated 6,2 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 62.0 mm, coated 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2118582
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070162
EAN/GTIN:
     7426769804339
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 62mm
kamera schutzfilter
  • farbneutral
    - zeitgleich Objektivschutz gegen Kratzer, sowie Staub und Fingerabdrücke
    - Normal-Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite
    - Güteklasse (Glas): ProClass

    - Bildwirkung:
    - klare, scharfe Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß
    - sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
    - filtert Dunst und verhindert Unschärfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
62 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.