| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-21135550 Herst.-Nr.: 40384 EAN/GTIN: 4007134010826 |
|
|
| | |
| Die präzise Skala auf beiden Seiten der Justierplatte CONCEPT ONE OXC384 ermöglicht zum einen die Verwendung von schweren Kameras, aber auch die bequeme Verstellung der Kamera bei unterschiedlichen Anwendungen (zum Beispiel bei Makrofotografie, Architekturfotografie, etc.). Die SK-Justierplatte M mit genormter 1/4 Zoll Kameraschraube lässt sich mit einer Münze oder einem Inbusschlüssel (Größe 4) sicher an jeder Kamera befestigen. Noch mehr Verstell-möglichkeit bietet die SK-Justierplatte L CONCEPT ONE OXC388 mit einer Länge von 200 mm.
- Hergestellt aus stabilem eloxierten Aluminiumprofil - Genormte 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube - Befestigung mit Münze oder Inbusschlüssel - Geeignet für CSC-, kompakten DSLR-Kameras und Camcorder - Kompatibel mit CULLMANN CONCEPT ONE OX und Arca Swiss - Alternativ OXC SK-Justierplatte L mit 200 mm Länge Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 60 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Verbindender Thread | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| |