Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21125183
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC812
EAN/GTIN:
     672792004742
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDB-15, RCA
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.190,00*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,93*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 458,27*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,72*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 708,23*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 676,04*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 347,05*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.148,35*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,51*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.