Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 32GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 32GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair 32GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21089189
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFVY3A-32GB
EAN/GTIN:
     843591047302
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB 3.0 Geschwindigkeit. USB 2.0 Kompatibilität. Flash Voyager Haltbarkeit.
So schnell USB-Flash-Laufwerke auch sein mögen, das Kopieren von Dateien scheint immer etwas länger zu dauern als Ihnen lieb ist. Die USB 3.0 Schnittstelle bereitet dem ein Ende. Sie können Dateien in einem Bruchteil der von einem Standard USB 2.0 Stick benötigten Zeit hin- und herkopieren, und das proprietäre wasserfeste Gummigehäuse hilft, diese Dateien zu schützen.

USB 2.0 kompatibel
Natürlich ist der Flash Voyager USB 3.0 mit USB 2.0 abwärtskompatibel. Selbst wenn Sie Ihren PC nicht auf USB 3.0 aufgerüstet haben, ist er eine großartige Wahl für die praktische, zuverlässige portable Dateiverwaltung und die zusätzliche Leistung ist dann einsatzbereit, wenn Ihr PC es ist.

Haltbar und schlagfest
Mit der fingergerechten Ergonomie des Flash Voyager USB 3.0 werden Sie Ihren USB-Stick an jeden Ort mitnehmen wollen. Zuverlässigkeit ist unverzichtbar.

Corsairs proprietäres Vollgummi-Gehäuse ist extrem haltbar, sodass Sie Ihre wertvollen Daten sorglos transportieren können. Und da man auf Unfälle gefasst sein muss, ist Flash Voyager USB 3.0 wasserfest.

Anders als traditionelle Speichermedien, sind Flash-Laufwerke Festkörpergeräte und können die alltäglichen – und nicht so alltäglichen – nicht zu vermeidenden Stürze und Aufschläge leicht wegstecken.

Praktisch und kompatibel
Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software – einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Voyager USB 3.0 verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
37.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-Tick (RCM)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.