Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Corsair 16GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair 16GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair 16GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair 16GB Voyager V2 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     820-IMEL5G
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFVY3A-16GB
EAN/GTIN:
     5054533574151
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB 3.0 Geschwindigkeit. USB 2.0 Kompatibilität. Flash Voyager Haltbarkeit.
So schnell USB-Flash-Laufwerke auch sein mögen, das Kopieren von Dateien scheint immer etwas länger zu dauern als Ihnen lieb ist. Die USB 3.0 Schnittstelle bereitet dem ein Ende. Sie können Dateien in einem Bruchteil der von einem Standard USB 2.0 Stick benötigten Zeit hin- und herkopieren, und das proprietäre wasserfeste Gummigehäuse hilft, diese Dateien zu schützen.

USB 2.0 kompatibel
Natürlich ist der Flash Voyager USB 3.0 mit USB 2.0 abwärtskompatibel. Selbst wenn Sie Ihren PC nicht auf USB 3.0 aufgerüstet haben, ist er eine großartige Wahl für die praktische, zuverlässige portable Dateiverwaltung und die zusätzliche Leistung ist dann einsatzbereit, wenn Ihr PC es ist.

Haltbar und schlagfest
Mit der fingergerechten Ergonomie des Flash Voyager USB 3.0 werden Sie Ihren USB-Stick an jeden Ort mitnehmen wollen. Zuverlässigkeit ist unverzichtbar.

Corsairs proprietäres Vollgummi-Gehäuse ist extrem haltbar, sodass Sie Ihre wertvollen Daten sorglos transportieren können. Und da man auf Unfälle gefasst sein muss, ist Flash Voyager USB 3.0 wasserfest.

Anders als traditionelle Speichermedien, sind Flash-Laufwerke Festkörpergeräte und können die alltäglichen – und nicht so alltäglichen – nicht zu vermeidenden Stürze und Aufschläge leicht wegstecken.

Praktisch und kompatibel
Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software – einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Voyager USB 3.0 verwenden.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite
73 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
14.9 mm
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Stoßfest (in Betrieb)
40 G
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-Tick (RCM)
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 9,76*
€ 12,18*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 17,55*
€ 21,34*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.