Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Rotate USB 2.0 32GB 32GB USB 2.0 Capacity Schwarz USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Rotate USB 2.0 32GB 32GB USB 2.0 Capacity Schwarz USB-Stick
Hama Rotate USB 2.0 32GB 32GB USB 2.0 Capacity Schwarz USB-Stick
Hama Rotate USB 2.0 32GB 32GB USB 2.0 Capacity Schwarz USB-Stick
Hama Rotate USB 2.0 32GB 32GB USB 2.0 Capacity Schwarz USB-Stick
Hama Rotate USB 2.0 32GB 32GB USB 2.0 Capacity Schwarz USB-Stick
Artikel-Nr.:
     2223-90489431
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108029
EAN/GTIN:
     4047443161215
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung
  • mit Drehmechanismus
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
  • mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Leistung
Kapazität
32 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 6,92*
€ 9,33*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 7,65*
€ 10,19*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,90*
€ 10,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 11,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00094175
ab € 4,91*
Sonstiges
Hama
00090891
ab € 4,64*
Sonstiges
Hama
00108071
ab € 19,64*
Sonstiges
Hama
00104302
ab € 11,44*
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,00*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 103,99*
Sonstiges
CE
976193
ab € 13,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 7,24*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 4,89*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG