Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 3GDA Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA 3GDA Videosignal-Konverter
AJA 3GDA Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21054330
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     3GDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
25 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HD-SDI
Ausgangsschnittstelle
3G HD-SDI, HD-SDI, SDI, 6 x BNC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,51*
€ 574,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.