Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-D10-K27J1-E 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments RP-D10-K27J1-E 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Seiko Instruments RP-D10-K27J1-E 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21011709
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450097
EAN/GTIN:
     5712505153352
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, RCM, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
LAN
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Zeichengröße
3 x 3 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
129 x 129 x 129 mm
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
72/54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.