Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21043 LED-Lampe 5,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM21043 LED-Lampe 5,5 W E27
Megaman MM21043 LED-Lampe 5,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20999906
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21043
EAN/GTIN:
     4020856210435
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
  • Energieeffizienz A+ - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht - Sofortstart - 100% Helligkeit - Gutes Preis-Leistungsverhältnis - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen - Gewohntes Glühlampendesign
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Länge (mm)
104 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,67*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,29*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,56*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21161
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.