Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)
B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)
B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20988971
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     702472096498
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 6000 bietet ausreichend Platz für allerlei Equipment und kostspielige Technik, die einen besonders großen Schutz bedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.