Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax ASR 50/3.0 Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20959099
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140385
EAN/GTIN:
     5702661403859
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: triax antennenmast, antennenmast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.