Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256S 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256S 1 TB Schwarz
Digittrade HS256S 1 TB Schwarz
Digittrade HS256S 1 TB Schwarz
Digittrade HS256S 1 TB Schwarz
Digittrade HS256S 1 TB Schwarz
Digittrade HS256S 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20950048
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-1000SSD
EAN/GTIN:
     4260111196849
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Zertifizierte Sicherheitsfestplatte für die Speicherung sensibler und personenbezogener Daten

Die portable DIGITTRADE HIGH SECURITY FESTPLATTE HS256S (Professionelle Lösung für Behörden und Unternehmen) ist eine Weiterentwicklung der DIGITTRADE HS256 und bietet zusätzlich die Möglichkeit den kryptografischen Schlüssel unabhängig von PC oder Software auf der Festplatte zu verwalten.

Sie ist europaweit die erste zertifizierte externe Festplatte, die zur Speicherung personenbezogener Daten zugelassen ist. Die DIGITTRADE HS256S wurde in Übereinstimmung mit den neuesten Anforderungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) an mobile Speichermedien entwickelt und schützt Geschäfts- und Privatdaten umfangreich und sicher vor unbefugten Zugriffen. Zudem befindet sich die HS256S im Zertifizierungsverfahren beim BSI (Zertifizierungs-ID: BSI-DSZ-CC-0825)

Die DIGITTRADE HS256S gewährleistet die Vertraulichkeit der Daten durch folgende Sicherheitsmechanismen:
- Verschlüsselung.
- Zugriffskontrolle.
- Verwaltung des kryptografischen Schlüssels.

Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im CBC-Modus und der 2-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und 8-stelliger PIN vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz.

Durch ihre besonderen Eigenschaften bietet diese verschlüsselte Festplatte viele Lösungen und Anwendungsmöglichkeiten für einzelne Benutzer und Unternehmen.

Zudem erhalten Sie mit der Acronis True Image OEM Quick Backup Software alle notwendigen Extras, die Sie zur Wiederherstellung eines Computer-Systems im Desaster-Fall benötigen. Wenn Fehler auftreten, die einen Zugriff auf Informationen blockieren oder das Betriebssystem beeinflussen, können Sie das System und verlorene Daten einfach wiederherstellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image OEM Quick Backup
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
SSD-Formfaktor
3.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Zugriffzeit
0.1 ms
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
2.0
FireWire 800
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,65*
€ 971,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,29*
€ 965,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,98*
€ 942,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,06*
€ 924,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,64*
€ 894,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.