Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba CH 1 Infrarot-Heizlüfter Grau 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba CH 1 Infrarot-Heizlüfter Grau 1000 W
Steba CH 1 Infrarot-Heizlüfter Grau 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20884016
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     CH1ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Infrarot
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
695 mm
Gewicht
2500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
380 x 240 x 695 mm
Leistungen
Heizleistung
1000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
500 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.