Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet 213-145-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet 213-145-00
Apranet 213-145-00
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20843044
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3145-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Das Kabelmanagement kann je nach Produkt in diverse Schranksysteme montiert werden und dient zur Produkterweiterung bzw. Ergänzung des Portfolios. Neben Produkten für die 19" Technik finden Sie auch Lösungen zur individuellen Kabelführung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.