Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PNY 64GB Hook Attaché USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY 64GB Hook Attaché USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY 64GB Hook Attaché USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20807614
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FDU64GBHOOK30-EF
EAN/GTIN:
     3536401517504
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
RoHs
Leistung
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
10000
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.