Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ES-78 5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ES-78 5 cm Schwarz
Canon ES-78 5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2074194
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1693B001
EAN/GTIN:
     4960999405551
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Canon ES-78 Gegenlichtblende passend für Objektiv Canon EF 50mm f/1.2L USM
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
50 mm
Kompatibilität
EF 50mm f/1.2L USM
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2654A001AA
ab € 20,35*
Ähnlich
Canon
2660A001AA
ab € 18,43*
Ähnlich
Canon
9527B001AA
ab € 10,22*
Ähnlich
Canon
2637A001AA
ab € 8,72*
Ähnlich
Canon
8582B001AA
ab € 8,66*
Ähnlich
Canon
2649A001AA
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.