Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002031 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002031 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002031 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710115
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
Lichtgrau RAL7035, H44/B483/T70mm, Vollmetall mit fünf Kabelbügeln(vorne offen)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
474 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.