Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002025 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002025 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002025 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710109
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Schwarz RAL9005, H176/B483mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
786 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
804 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.