Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20494988
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33770 002
EAN/GTIN:
     4005176888137
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
260 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
255 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
221 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
169 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
255 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
214 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
450 m
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Wasserdurchflusswinkel
28 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32786000
ab € 95,49*
Ähnlich
Grohe
32787000
ab € 95,52*
Ähnlich
Grohe
31170000
ab € 148,16*
Ähnlich
Grohe
30195000
ab € 131,35*
Ähnlich
Grohe
31161000
ab € 134,45*
Ähnlich
Grohe
30193 000
ab € 73,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.