Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Chrom
GROHE Minta Chrom
GROHE Minta Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20494982
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32917 000
EAN/GTIN:
     4005176230950
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
356 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
356 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
231 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
450 m
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Anzahl Schwenkpositionen
3
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Hebeltiefe (offen)
73 mm
Hebelbreite (offen)
140 mm
Minimaler Wasserdruck
500 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
5000 kPa
Maximaler Wasserdruck
10000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32321002
ab € 155,94*
Ähnlich
Grohe
32321DC2
ab € 200,77*
Ähnlich
Grohe
32754002
ab € 1.483,20*
Ähnlich
Grohe
32322002
ab € 154,72*
Ähnlich
Grohe
32917DC0
ab € 166,79*
Ähnlich
Grohe
31375DA0
ab € 260,84*
Ähnlich
Grohe
31375DL0
ab € 199,87*
Ähnlich
Grohe
32917KS0
ab € 163,17*
Ähnlich
Grohe
32322DC2
ab € 198,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.