Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20494422
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30193 000
EAN/GTIN:
     4005176919459
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
245 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
245 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
221 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
144 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
171 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
245 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
207 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
450 m
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Wasserdurchflusswinkel
7 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Minimaler Wasserdruck
500 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
5000 kPa
Maximaler Wasserdruck
10000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32786000
ab € 95,88*
Ähnlich
Grohe
32787000
ab € 95,23*
Ähnlich
Grohe
33770 002
ab € 149,81*
Ähnlich
Grohe
31170000
ab € 148,20*
Ähnlich
Grohe
30195000
ab € 131,43*
Ähnlich
Grohe
31161000
ab € 134,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.