Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Probo 128GB USB 3.0 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Anthrazit, Schwarz USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Probo 128GB USB 3.0 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Anthrazit, Schwarz USB-Stick
Hama Probo 128GB USB 3.0 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Anthrazit, Schwarz USB-Stick
Hama Probo 128GB USB 3.0 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Anthrazit, Schwarz USB-Stick
Hama Probo 128GB USB 3.0 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Anthrazit, Schwarz USB-Stick
Hama Probo 128GB USB 3.0 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Anthrazit, Schwarz USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20429483
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108028
EAN/GTIN:
     4047443118783
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung mit USB-3.0-Technologie
  • ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
  • Stick im edlem Klavierlackdesign
  • mit Schiebemechanismus
  • ultraschnelles Wechselspeichermedium
  • USB 3.0 Super Speed für noch schnellere Lese- und Schreibdaten
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
  • mit Software PCSUITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit
  • mit Software Balesio FILEminimizer Pictures: verkleinert die Dateigröße Ihrer Bilder und Fotos um bis zu 98% und verändert dabei nicht das Dateiformat
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
57 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Kunststoff
Leistung
Kapazität
128 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
45 MB/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00108025
ab € 4,25*
Sonstiges
Hama
00108026
ab € 6,35*
Sonstiges
Hama
00123929
ab € 35,78*
Sonstiges
Hama
00108027
ab € 9,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,74*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 7,94*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 106,84*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 8,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.