Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Logitech P710e Freisprecheinrichtung Handy USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20414641
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000742
EAN/GTIN:
     5099206048836
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
FREISPRECHEINRICHTUNG FÜR MOBILGERÄTE
So wird jeder Arbeitsbereich im Handumdrehen zum Konferenzraum. Mit dem Logitech Mobile Speakerphone P710e können Sie bei hervorragender Audioqualität freihändig mit dem Telefon oder Tablet telefonieren. Dank modernster Technik mit Rauschunterdrückung bleibt kein Wort ungehört. Sie können bis zu acht Geräte über Bluetooth® pairen oder durch Kontakt eines Geräts mit dem P710e umgehend eine NFC-Verbindung herstellen. Egal wo Sie gerade sind, die nächste Besprechung kann kommen!

FLEXIBLE, FREIHÄNDIGE MEETINGS


Für Multitasking-Profis ist die Freisprecheinrichtung Logitech P710e genau das Richtige: Wählen Sie sich mit Ihrem Mobilgerät in eine Videokonferenz ein oder starten Sie eine eigene Session. Die P710e fixiert Ihr Gerät, um Ihren Gesprächspartnern stets ein ruckelfreies Bild zu präsentieren, während Sie die Hände frei haben, um sich auf einem anderen Mobilgerät oder Computer Notizen zu machen.

P710E – TRAGBARE FREISPRECHEINRICHTUNG FÜR UNTERWEGS

Lange Gespräche im geschäftigen Großraumbüro, zu Hause oder im Hotelzimmer sind dank einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden Gesprächsdauer kein Problem. Der benutzerdefinierte Lautsprecher und ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung sorgen für klare Tonqualität auf beiden Seiten. Und wer völlig ungestört sein will, kann die P710e auch mit Kopfhörern verwenden.

SOFORTVERBINDUNG

Wenn ein dringender Anruf ansteht, verbinden Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet einfach via Bluetooth® mit optionalem NFC-Pairing mit der P710e oder verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Es können bis zu acht Bluetooth-Geräte mit der Freisprecheinrichtung gepairt werden. Das Pairing von NFC-fähigen Mobilgeräten mit dem P710e kann durch einfaches Aneinanderhalten ausgeführt bzw. aufgehoben werden.

EINSATZBEREIT

Die P710e macht Videokonferenzen zum Kinderspiel. Die Freisprecheinrichtung wurde für Microsoft® Lync™ optimiert, ist mit Cisco®* kompatibel und wurde für Skype™ und Skype for Business zertifiziert – für einen reibungslosen Konferenzablauf mit Audio in Unternehmensqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
275 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Empfindlichkeit
85 dB
Frequenzbereich
140 - 16000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Akku/Batterie
Batteriekapazität
4.07 Wh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Breite des Versandkartons
199 mm
Höhe des Versandkartons
301 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
574 g
Merkmale
Gerätetyp
Handy
Produktfarbe
Schwarz
Tragbar
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,97*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,45*
Zubehör
C2G
80118
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.