Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Seagate Backup Plus Slim Portable 2TB 2000GB Blau Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     752-338760
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STDR2000202
EAN/GTIN:
     7636490051678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Backup Plus von Seagate – einfache automatische Datensicherung auf Ihrem Computer und in der Cloud

Die portable Festplatte Backup Plus von Seagate® bietet einfachere Datensicherung, um Ihr gesamtes digitales Leben (lokal, in der Cloud oder in sozialen Netzwerken) effektiv zu sichern. Die Festplatte lässt sich dank des Metall-Finish problemlos in der Jackentasche, der Handtasche oder der Aktentasche verstauen und mitnehmen. Nutzen Sie die Funktion Schützen auf dem Seagate Dashboard zum Erstellen eines 1-Klick-Plans oder zur Planung Ihrer automatischen lokalen Datensicherung. Auf diese Weise können Sie mehrere Kopien Ihrer Dateien aufbewahren, damit Sie im Notfall abgesichert sind.

Mithilfe der Funktion Speichern innerhalb vom Seagate Dashboard können die von Ihnen erstellten Inhalte von Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken aus gesichert werden. Heutzutage nutzen bereits viele Menschen ihre Smartphones, um wertvolle Augenblicke festzuhalten. Diese Geräte sind zwar sehr praktisch und jederzeit verfügbar, doch ausreichender Speicher zählt noch nicht zu ihren großen Stärken. Jetzt können Sie einen wichtigen Moment erfassen, ihn in einem sozialen Netzwerk posten und dann über das Seagate Dashboard automatisch jeden beliebigen Inhalt sichern lassen – selbst Fotos, auf denen Sie besonders gekennzeichnet sind. Selbst wenn die Datei versehentlich auf Ihrem Smartphone gelöscht werden sollte, ist dann noch immer eine weitere Kopie für Sie verfügbar.

Mithilfe der Funktion Freigeben können Sie von Ihrem Computer aus mehrere Dateien gleichzeitig in die sozialen Netzwerke hochladen. Die Zeit, als Sie noch Dateien einzeln hochladen mussten und auch dafür kein neues Album erstellen konnten, ist jetzt endgültig vorbei! Wählen Sie einfach die Dateien für den Upload aus, geben Sie an, wo sie gepostet werden sollen, und fügen Sie dann Ihre Kommentare hinzu. Noch nie war die Verwaltung Ihres Profils in sozialen Netzwerken so einfach.

Installieren Sie den auf der Festplatte vorhandenen NTFS-Treiber für den Mac, um die Festplatte sowohl mit dem PC als auch mit dem Mac® verwenden zu können, ohne sie neu formatieren zu müssen.
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
2000 GB
Festplatten-Formfaktor
2.5 Zoll
Festplatten-Drehzahl
Variable RPM
Gerätetyp
Festplatte
Dateiformat System
NTFS
Weitere Spezifikationen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
USB Type-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Design
Produktfarbe
Blau
Gewicht & Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
140 g
Leistung
Plug
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
104.5 mm
Verpackungstiefe
32.5 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
246 g
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,30*
€ 71,48*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 68,61*
€ 71,80*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 68,61*
€ 71,80*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 68,65*
€ 71,85*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 69,03*
€ 72,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STDR1000202
ab € 48,87*
Ähnlich
Seagate
STDR1000203
ab € 48,33*
Ähnlich
Seagate
STDR1000200
ab € 49,22*
Ähnlich
Seagate
STDR1000201
ab € 48,65*
Ähnlich
Seagate
STDR2000203
ab € 68,78*
Ähnlich
Seagate
STDR2000200
ab € 58,12*
Ähnlich
Seagate
STDR2000201
ab € 69,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG