Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth USB v4.0 + EDR Bluetooth 3Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Bluetooth USB v4.0 + EDR Bluetooth 3Mbit/s
Hama Bluetooth USB v4.0 + EDR Bluetooth 3Mbit/s
Hama Bluetooth USB v4.0 + EDR Bluetooth 3Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20394217
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049218
EAN/GTIN:
     4007249492180
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
  • universeller Bluetooth-Mini-Adapter für komfortablen, drahtlosen Datenaustausch zwischen PC oder Notebook und anderen Bluetooth-Geräten (z.B. Handy, PDA, Drucker etc.).
  • besonders niedriger Energieverbrauch.
  • 128-Bit AES Verschlüsselung garantiert eine sichere Verbindung zwischen den Geräten.
  • Verwendung von zwei Dongles ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen zwei Rechnern.
  • Bluetooth-Version 4.0+EDR (abwärtskompatibel zu Version 3.0, 2.1, 2.0 und 1.2).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistung
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Design
Produktfarbe
Grau
Bandbreite
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Systemanforderung
Empfohlene Benutzung
PC & Notebook
Netzwerk
Bluetooth-Version
4.0 EDR
Maximaler Betriebsabstand
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00091076
ab € 4,60*
Ähnlich
Hama
00055617
ab € 4,38*
Ähnlich
Hama
00090982
ab € 4,93*
Ähnlich
Hama
00104300
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama
00123925
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.