Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE315 Elektrisches Multi-Tool 300 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE315 Elektrisches Multi-Tool 300 W Schwarz, Gelb
DeWALT DWE315 Elektrisches Multi-Tool 300 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117267
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE315-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
  • Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
  • Herausragende Gehäuse-/Griffergonomie
  • Feststellbarer Gasgebschalter. Geschwindigkeit von 0 – 22.000 min-1 stufenlos regelbar
  • Oszillationswinkel 1,6°
  • Schleifplatte im Lieferumfang enthalten
  • Universal-Zubehöradapter im Lieferumfang enthalten
  • Leistungsstarker 300 Watt-Motor
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingangsleistung
300 W
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1475 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 11,38*
Zubehör
DeWalt
DT20703-QZ
ab € 11,59*
Zubehör
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 10,11*
Zubehör
DeWalt
DT20708-QZ
ab € 17,82*
Zubehör
DeWalt
DT20712-QZ
ab € 6,80*
Zubehör
DeWalt
DT20714-QZ
ab € 6,94*
Zubehör
DeWalt
DT20716-QZ
ab € 7,09*
Zubehör
DeWalt
DT20718-QZ
ab € 23,54*
Zubehör
DeWalt
DT20719-QZ
ab € 17,29*
Zubehör
DeWalt
DT20739
ab € 43,05*
Zubehör
DeWalt
DT20740-QZ
ab € 12,50*
Zubehör
DeWalt
DT20745-QZ
ab € 26,27*
Zubehör
DeWalt
DT20746-QZ
ab € 16,55*
Zubehör
DeWalt
DT20748-QZ
ab € 21,62*
Zubehör
DeWalt
DT20743-QZ
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.