Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 300 S.C. Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba IK 300 S.C. Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Steba IK 300 S.C. Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20116298
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     066300
EAN/GTIN:
     4011833301901
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
  • Schott Ceran-Oberfläche - 2 Kochfelder Ø 28 cm - Einbaufähig - Mobil einsetzbar - Touch Control - Temperaturregelung (60 - 240ºC) - 10 Leistungsstufen - Timer (0-180 Min.) - Feld L 1.800W/ Feld R 1.300W - Sicher durch: - Automatische Topferkennung - Abschaltung ohne Topf - Topfboden wird direkt erhitzt - Kindersicherung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3100 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1300 W
Garkochzonendurchmesser
280 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
280 mm
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1300 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.