Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIEBEL ELTRON DHB 21 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON DHB 21 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
STIEBEL ELTRON DHB 21 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19794640
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     DHB 21 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer stiebel eltron 21...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
3600 g
Leistungen
Max. Leistung
21000 W
Temperatur (max)
55 °C
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.