Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIEBEL ELTRON DHB 24 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON DHB 24 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
STIEBEL ELTRON DHB 24 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19794639
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     DHB 24 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer stiebel eltron 24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
3600 g
Leistungen
Max. Leistung
24000 W
Temperatur (max)
55 °C
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Indoor
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.