Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABINETACC3 Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABINETACC3 Steckdose Typ F Schwarz
Microconnect CABINETACC3 Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19683383
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABINETACC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
8
Stecker
C14
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.