Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TechniSat 0001/9058 Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TechniSat 0001/9058 Netzwerkkarte
TechniSat 0001/9058 Netzwerkkarte
TechniSat 0001/9058 Netzwerkkarte
TechniSat 0001/9058 Netzwerkkarte
Artikel-Nr.:
     1231-C401-11W
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/9058
EAN/GTIN:
     4019588190580
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
Die Bild- und Tonsignale werden dabei kabellos im 2,4 GHz-Frequenzbereich übertragen. Durch die Rückübertragung von Fernbediensignalen, steuern Sie Digitalreceiver oder andere Geräte aus einem anderen Raum fern.

SkyFunk 3 besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender überträgt per Funksignal Bilder, Stereo-Sound und Fernbediensignale an den Empfänger. Dieser kann an beliebiger Stelle im Haus aufgestellt werden. Bei Einsatz mehrerer Empfänger können Sie das gleiche Programm in weiteren Räumen empfangen. Da nur die Infrator-Verlängerung sichtbar sein muss, lässt sich die Sendeeinheit auch verdeckt aufstellen.
Weitere Informationen:
Leistung
Kanalabstand
434 MHz
Design
Produktfarbe
Silber
Wireless LAN Charakteristiken
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
Kabellos
Gewicht & Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
900 g
Netzwerk
Frequenzband
2.4 - 248 GHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 55,51*
€ 60,62*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 56,17*
€ 61,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,25*
€ 61,85*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 63,14*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 59,30*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.