Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-T70II (032) 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-T70II (032) 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-T70II (032) 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19656453
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD38032
EAN/GTIN:
     5054484562894
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TM-T70II ist ein zuverlässiger Thermobondrucker, mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Vorderseite. Dank seiner kleinen Standfläche und der leicht zugänglichen Tasten passt er unter die meisten Tresen, und die schnelle Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde und der papiersparende Druck ermöglichen es, Kunden schnell zu bedienen.

Einfache Bedienung
Der POS-Bondrucker eignet sich perfekt für Restaurants, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Er passt unter den Tresen, da er die gleiche Höhe hat wie die meisten Kassenladen, und spart somit wertvolle Arbeitsfläche. Auch aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (USB integriert, Ethernet und Wi-Fi optional) verfügt der Bondrucker über eine Flexibilität, die einen bequemen Betrieb ermöglicht. Mit der optionalen Schutzabdeckung sind die Kabel vor versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten geschützt.

Hohe Haltbarkeit
Der Bondrucker eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen ein konstanter Druck großer Druckaufträge gefragt ist. Er verfügt über einen verbesserten Druckmechanismus mit einer Lebensdauer von bis zu 17 Millionen Zeilen, einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 120 km und einen automatischen Papierschneider, der bis zu 1,7 Millionen Transaktionen durchhält.

Sparen Sie Geld
Mit der Papiersparfunktion können Sie Belege und Logos nahezu bis zum oberen Rand drucken und Ihren Bon optimieren. Dies spart Geld, da Sie mehr Belege pro Rolle drucken können, und stellt eine effektive und umweltfreundliche Ergänzung für Ihr Unternehmen dar.

Hochwertige Belegdrucke
Der TM-T70II kann Bons wahlweise in schwarz/weiß oder Graustufen drucken. Erweiterte Grafik- und Barcode-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen.

Produktmerkmale
- Selbsterklärende Frontbedienung: Vordere Papierzufuhr
- Hohe Druckgeschwindigkeiten: Bis zu 250 mm pro Sekunde
- Kleine Standfläche: Passt einfach unter die meisten Tresen
- Graustufendruck: Logos und Bilder in Ausdrucke einfügen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucktechnologie
Teilenkapazität
80 mm, 56 / 42
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Ursprungsland
China
Sicherheit
TÜV, GOST-R
Zertifizierung
CE, EN55022 Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Seriell
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
125 x 194 x 114 mm
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
Energieverbrauch
100 mA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
C32C814606
ab € 20,67*
Zubehör
Epson
C31CE14552A0
ab € 223,14*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,14*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 68,22*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Epson
2212332
ab € 45,31*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,56*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,38*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,52*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,54*
Zubehör
ESEN
JT-257 010759B
ab € 26,52*
Zubehör
ESEN
kabusbp3
ab € 34,40*
Zubehör
ESEN
2128292
ab € 38,25*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.