Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Boost XT USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-1860284
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PEF128GSBUSB
EAN/GTIN:
     7426801467409
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
59.7 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
19.8 mm
Gewicht
12.9 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE/FCC/ROHS
Leistung
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
99.6 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
23.9 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,22*
€ 33,47*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 29,23*
€ 33,47*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 33,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.