Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R07865 Herst.-Nr.: PC0029A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LogiLink Gigabit Netzwerkarte zum Einbau in den PCI Express Slots Ihres PCs. Unterstützt die gängigen Standards IEEE 802.3 802.3u, 802.3ab, und 802.3x. Maximale Übertragungsraten von bis zu 2000 Mbit im Vollduplex Modus. Neueste PCI Express Technologie. Ach als zweite Netzwerkkarte für DSL Verbindungen geeignet. Weitere Informationen: Design | Chipsatz | Agere Met1310 | | Zertifizierung | ROHS, CE, FCC | Sonstige Funktionen | Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | | Datenrate | 10/100/1000 Mbps | | Link/Act-LED | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | PCI Express | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Wake-on-LAN bereit | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,52* | € 9,32* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,70* | € 9,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,80* | € 9,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,81* | € 9,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,00* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|