Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86445 Elektrische Raumheizung Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86445 Elektrische Raumheizung Schwarz 2000 W
Unold 86445 Elektrische Raumheizung Schwarz 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19601373
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86445
EAN/GTIN:
     4011689864452
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Gefahrlos heizen im Bad Keramik-Heizlüfter mit Tropfwasserschutz Gegen Feuchtigkeit im Bad ist er dank Tropfwasserschutz bestens gewappnet: der Keramik-Heizlüfter Bad von UNOLD. Dazu kommt er dynamisch mit Schwung daher, denn zur besseren Luftverteilung dreht er sich oszilierend um 75 Grad. So kommt mit jeder Drehung warme Luft in alle Ecken. Das 2 Stufen Keramik-Heizelement gibt entweder 1.200 oder 2.000 Watt Heizleistung per Gebläse ab. Der Heizlüfter schaltet sich automatisch ab, sollte er einmal umfallen. Die Gerätetemperatur wird stufenlos durch ein Thermostat kontrolliert. Der vier Stufen LED-Schalter informiert über den Status des Gerätes. Getragen wird das Fliegengewicht am integrierten Tragegriff. Hören wird man allerdings wenig, wenn der Keramik-Heizlüfter im Bad arbeitet: er ist besonders leise.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
4
Sommerlüftung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Keramik, Kunststoff
Tragbar
Ja
Display
LED
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
1780 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.