Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise SmartArray P410 RAID-Controller PCI Express x8 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise SmartArray P410 RAID-Controller PCI Express x8 6 Gbit/s
Hewlett Packard Enterprise SmartArray P410 RAID-Controller PCI Express x8 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1956758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     462862-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1+0, 5, 5+0, 6
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Speicherkapazität
256 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 567,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.