Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38116 Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38116 Videosplitter HDMI
Lindy 38116 Videosplitter HDMI
Lindy 38116 Videosplitter HDMI
Lindy 38116 Videosplitter HDMI
Lindy 38116 Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19380636
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38116
EAN/GTIN:
     4002888381161
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
HDMI Extender
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
NICHT für Netzwerk sondern AUSSCHLIEßLICH für Cat.6 Kabelverbindung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
148 x 63 x 24 mm
Gewicht
1650 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Eingang
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.