Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus Industrielles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19350984
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81010
EAN/GTIN:
     4016032307570
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 0,55km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
- Betriebstemperatur: -40 °C - +85 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
VK Zolltarifcode
85176200
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsvolumen
140 cm³
Paketgewicht
35.417 g
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP/GBIC
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-8 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-20 dBmW
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3z
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul digitus, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.