Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PWS 750-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PWS 750-115
Bosch PWS 750-115
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19331396
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A2 400
EAN/GTIN:
     3165140593939
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Zentrale Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise für eine stets kontrollierte und sichere Handhabung
- Flexibel und vielseitig einsetzbar, dank kraftvollem Motor – zum Trennen, Ablängen, Schleifen und Bürsten von Metall, Fliesen und Betonsteinen
- Einfache Bedienung dank werkzeugloser Schutzhaubenverstellung und Codierung der Schutzhaube zur Vermeidung einer Fehlmontage

Weitere Produktvorteile

- Mehr Komfort durch beidseitige Montagemöglichkeit des Handgriffs
- Mehr Ausdauer und Kontrolle durch leistungsstarken Motor und geringes Gewicht
- Spindelarretierung für einfachen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Optimale Leistung und höhere Lebensdauer dank patentiertem Dust Protection System von Bosch. Verhindert, dass sich Schleif- oder Trennstaub im Kugellager festsetzen kann
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
750 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.