Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PWS 700-115 Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 16,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PWS 700-115 Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 16,8 kg
Bosch PWS 700-115 Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 16,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19331395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A2 004
EAN/GTIN:
     3165140751803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
701 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.