Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19321618
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1852992
EAN/GTIN:
     3501178529920
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO RH
DYMO Rhino
DYMO Rhino Pro
Weitere Informationen:
Leistungen
integrierte Barcodes
Code-128 Codabar Library, Code-39 Library
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucken
Maximum Druckweite
19.05 mm
Mindestdrucklänge
6.35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.