Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21039 LED-Lampe 2 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM21039 LED-Lampe 2 W E14
Megaman MM21039 LED-Lampe 2 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19294513
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
  • Durch gleiche Abmessungen und hohe Energieeffizienz der ideale Einsatz für Glühlampen - Gleichmäßige Rundumausleuchtung bis zu 330° Abstrahlwinkel - Die schmalste Classic-Form auf dem Markt - Sehr wenig Gewicht - Durch stufenloses Dimmen (100% - 10%) optimales Wohlfühllicht - Lange Lampenlebensdauer bis zu 30.000 Stunden - Verbraucht nur ein Fünftel der Energie einer Glühlampe und erzeugt deutlich weniger Abwärme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
57 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85330
ab € 3,29*
Ähnlich
LightMe
LM85100
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.