Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21012 LED-Lampe 5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM21012 LED-Lampe 5 W E14
Megaman MM21012 LED-Lampe 5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19294511
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
  • Durch gleiche Abmessungen und hohe Energieeffizienz der ideale Einsatz für Glühlampen - Gleichmäßige Rundumausleuchtung bis zu 330° Abstrahlwinkel - Die schmalste Classic-Form auf dem Markt - Sehr wenig Gewicht - Durch stufenloses Dimmen (100% - 10%) optimales Wohlfühllicht - Lange Lampenlebensdauer bis zu 30.000 Stunden - Verbraucht nur ein Fünftel der Energie einer Glühlampe und erzeugt deutlich weniger Abwärme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
86 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
270 lm
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,67*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,29*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,56*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21161
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.