Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2½“ Drive SATA > Compact Flash Card Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2½“ Drive SATA > Compact Flash Card Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 2½“ Drive SATA > Compact Flash Card Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1904182
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91661
EAN/GTIN:
     4043619916610
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Diesen Card Reader von Delock können Sie zum Einsatz Ihrer CF Speicherkarte verwenden. Sie können diesen intern in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die optionale CF Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatte für ein Betriebssystem, da Sie davon booten können.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsrate
0.15 Gbit/s
Größe
2.5 Zoll
Leistung
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
Kompaktflash
Ausgangsschnittstelle
SATA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 98SE,Windows ME,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Weitere Suchbegriffe: delock adapter sata, adapter sata, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.