Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 221 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 221 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 221 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 221 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 221 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18654824
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 221
EAN/GTIN:
     3165140449243
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Beschreibung
- Gerade
- Rapido Long Life, extrem hohe Lebensdauer für Inox und Metall

Details
Spezifikation: A 60 W BF 41
Durchmesser mm: 125.0
Bohrungsdurchmesser mm: 22.23
Dicke mm: 1.0
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
1 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.