Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 191 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 191 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 191 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18654823
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 191
EAN/GTIN:
     3165140441193
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115mm bosch
  • Die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien.
    - Gesinterte Diamantschneidesegmente.

    Durchmesser mm: 115
    Bohrungsdurchmesser mm: 22,23
    Schnittbreite mm: 1.6
    Segmenthöhe mm: 10.0
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.