Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM49004 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 7 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM49004 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 7 W R7s
Megaman MM49004 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 7 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18651108
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
  • Vergleichbare Lichtqualität mit Halogenbeleuchtung
    - Hoher Farbwiedergabeindex von Ra80
    - Gleichmäßige Farbtemperatur (+/- 100K)
    - Hohe mittlere Lebensdauer von 25.000h - 40.000h bei 90% Lichtstromerhalt
    - Bis zu 80% Energieeinsparung
    - Reduzierung der Wärmelast bis zu 70% gegenüber Halogenbeleuchtung
    - Vernachlässigbare UVA, UVB und Infrarotstrahlung
    - Farbtemperaturen von 828 und 830
    - Quecksilberfrei
    - Sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78 mm
Breite
44 mm
Höhe
26 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Lichtleistung
450 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.