Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Domo DO211S Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18648720
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO211S
EAN/GTIN:
     5411397011008
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dieser Handstaubsauger besitzt einen sehr kraftvollen Akku von 14,4 V. Das Gerät ist äußerst gut für die Entfernung von tief sitzendem Schmutz und von Haustierhaaren geeignet. Die extrabreite Bürste ist abnehmbar und motorisiert, sodass dieser Handstaubsauger sowohl Flexibilität als auch Kraft garantiert. Der entnehmbare Filter ist einfach zu reinigen. Perfekt für die Verwendung im Haus oder im Auto und inklusive einer Fugendüse und einer Ladestation.
Weitere Informationen:
Leistungen
Filterung
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KR-2156
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.