Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7606-000 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Edelstahl Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7606-000 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Edelstahl Halogen
Konstsmide 7606-000 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz, Edelstahl Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18582310
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7606-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Halogen Bodeneinbaustrahler, 230Volt, rund
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
110 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
747 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lichtfarbe
klar
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 39,99*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000-2
ab € 101,83*
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 90,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.